pagina iniziale

EATON - EAO170M4015 170M4015 FUSE 550A 690V 1/80 AR UC - 170M4015

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 550 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

141 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

5704057023900

Codice prodotto

EAO170M4015

Cod. produttore

170M4015

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

550 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 53 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON