Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Manetta: no
Tipo di chiusura: Pulsante
Tipo di maniglia: Leva pivotante
Bloccabile: sì
Con bloccaggio porta: sì
Con prolungamento d'asse: no
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Forma della lente: Tondo
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Piatto
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Lunghezza: 231 mm
Con pittogramma: no
Con lampada inclusa: no
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: K
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.1...0.16 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2