pagina iniziale

EATON - EAO276285 IS-100/4 SEZIONATORE 4X100A - 276285

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082762858

Codice prodotto

EAO276285

Cod. produttore

276285

Produttore

EAO

Funzione di commutazione:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

415 V

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

240 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

2 kA

Potere di interruzione nominale:

0 kA

Colore della calotta:

Altro

Numero moduli DIN:

4

Tipo lampada:

Altro

Base della lampada:

Altro

Max. potenza della lampada:

0 W

Profondità di incasso:

69.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Interruttore con funzione di isolamento, tipo conforme a IEC/EN 60947-3, contatti altamente resistenti all'usura, attivazione a salto, maniglia di colore nero, sezione trasversale dei morsetti 50 mm², sbarra di collegamento compatibile con i dispositividi co mmutazione di protezione Xpole quando si utilizza il terminale a ganascia in combinazione con sbarre di collegamento a forcella standard

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON