Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 190...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW
Diametro della calotta: 30 mm
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Alto
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore ausiliario survoltore
Corrente nominale: 4 A
Colore: Grigio
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Tensione d'ingresso: 150...294 V
Potenza apparente di uscita: 1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 17 min
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 500 A
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65