pagina iniziale

EATON - EAO36CAV4 36CAV4 36KV 4A 17 FUSE - 36CAV4

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 36 kV

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Potere di interruzione - 40 kA

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590087155

Codice prodotto

EAO36CAV4

Cod. produttore

36CAV4

Produttore

EAO

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

36 kV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione:

40 kA

Classe di funzionamento:

Altro

Applicazione:

Protezione trasformatore ausiliario survoltore

Lunghezza:

440 mm

Categoria performance secondo IEC 60282-1:

Area parziale

Con segnalatore d'urto:

no

Standard:

IEC

Caratteristica di intervento:

Altro

Tecnica di installazione:

Aria

Fusibile, Cartuccia fusibile VT, Media tensione, 6.3 A, AC 7.2 kV, 142 x 25,4 mm, Back-up, BS, IEC, cilindrico, trasformatori di tensione e ausiliari, BS 2692-1, IEC 60282-1, potere d'intervento 45 kA

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON