Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 53 mm
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 750 V
Corrente nominale in AC: 50...50 A
Numero di poli lato primario: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Corrente nominale In: 630 A
Componenti guida di supporto: Senza
Corrente nominale permanente Iu: 35 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Altro
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella
Tensione nominale AC: 660 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: C2
Corrente nominale: 450 A
Tensione nominale AC: 660 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: C2
Corrente nominale: 500 A
Livello di protezione: 1.8 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.01 A
Corrente nominale: 13 A