pagina iniziale

EATON - EAO211784 AZ-C40 INT.MT 25KA 1P C 40A - 211784

EATON
copiacopia
EATON - EAO211784 AZ-C40 INT.MT 25KA 1P C 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

1
Vedi le opzioni disponibili2
Vedi le opzioni disponibili3
Vedi le opzioni disponibili4

Corrente nominale:

40 A
Vedi le opzioni disponibili32 A
Vedi le opzioni disponibili125 A

Conduttore neutro a connessione:

no
Vedi le opzioni disponibili

Tensione nominale:

230 V
Vedi le opzioni disponibili400 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 0 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082117849

Codice prodotto

EAO211784

Cod. produttore

211784

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

0 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

0 kA

Numero moduli DIN:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

75 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...50 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore automatico miniaturizzato (MCB) AZ, 1 poli, Caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 40 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON