pagina iniziale

EATON - EAO167605 SPCT2-385/3 SCAR.C 385V 1,8KV 20/40KA 3P - 167605

EATON
copiacopia
EATON - EAO167605 SPCT2-385/3 SCAR.C 385V 1,8KV 20/40KA 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C -

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081640966

Codice prodotto

EAO167605

Cod. produttore

167605

Produttore

EAO

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Tensione nominale AC:

385 V

Tensione nominale DC:

0 V

Tensione permanente AC max.:

385 V

Tensione permanente DC max.:

0 V

Max. tensione PV:

0 V

Livello di protezione:

1.8 kV

Livello di protezione L-N:

0 kV

Livello di protezione N-PE:

0 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

0 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

0 kA

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

0 A

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

3 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Per la protezione di sistemi di consumo contro le sovratensioni transitorie provocate da fulmini indiretti e da operazioni di commutazione, classe di prova II conforme a IEC 61643-1+A1, Tipo SPD T2 conforme a EN 61643-11, È possibile aggiungere il contatto ausiliario SPC-S-HK per segnale remoto, può essere collegato con tutti gli interruttori di manovra delle combinazioni Xtra
EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON