Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
- copia
- copia
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 660 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 160 A
Altezza: 500 mm
Profondità: 105 mm
Larghezza: 375 mm
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza totale: 5.1 W
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Altezza: 30 mm
Profondità: 900 mm
Larghezza: 300 mm
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4