EATON - EAO207088 T0-2-15403/I1 - 207088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off
Numero di poli - 3
Con posizione zero (off) - sì
Numero di posizioni di commutazione - 2
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082070885
Codice prodotto
EAO207088
Cod. produttore
207088
Produttore
EAO
Esecuzione dell'interruttore:
Interruttore on/off
Numero di poli:
3
Con posizione zero (off):
sì
Numero di posizioni di commutazione:
2
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio per montaggio sporgente
Con ritorno in posizione zero:
no
Dimensione della targa frontale:
48×48 mm
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Montaggio frontale:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero moduli DIN:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
12
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


