Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 12 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Adatto per fusibili: HPC00
Numero di poli: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Altro
Adatto per numero di poli: 4
Contiene supporto moduli: no
Contiene apparecchio base: sì
Contiene elementi funzionali: sì
Numero di canali: 2
Tensione di alimentazione: 230...240 V
Programma 24 h: sì
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 1