Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Con uscita relè: no
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 50 mm
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 400 A
Caratteristica di intervento: K
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 3
Diametro del foro: 22 mm
Altezza: 116 mm
Larghezza: 125 mm
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 0...0 V
Caratteristica di intervento: K
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 300 A