Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 8 A
Numero di poli (totale): 3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 550 V
Corrente nominale in AC: 250...250 A
Numero di poli lato primario: 3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 550 V
Corrente nominale in AC: 303...303 A
Numero di poli lato primario: 3
- copia
- copia
Dimensione: Altro
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 400 A
Tensione d'ingresso: 100...276 V
Potenza apparente di uscita: 2200 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 10 min
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 8
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Corrente nominale permanente Iu: 70 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW