pagina iniziale

EATON - EAO9PX2200IRT3U EATON 9PX 2200I RT3U - 9PX2200IRT3U

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 2200 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 10 min

  • Tensione d'ingresso - 100...276 V

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4267 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0743172081377

Codice prodotto

EAO9PX2200IRT3U

Cod. produttore

9PX2200IRT3U

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

2200 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

10 min

Tensione d'ingresso:

100...276 V

Tensione d'uscita:

200...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

2200 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

2

Connettore d'Ingresso:

C20

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

485 mm

Altezza:

130 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

24.52 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

93.5 %

Frequenza primaria:

40...70 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Eaton 9PX UPS, 2200 VA, 2200 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (2) C19, Rack/Tower, 3U

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON