Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 450 A
Colore: Altro
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0...0 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Elettronico
Tipo di corrente: DC
Tensione nominale: 15...15 V
Tipo di segnale acustico: Tono a impulsi/tono continuo
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.16...0.16 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite/molla
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tipologia: Incasso
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Forma della lente: Tondo
Tipologia costruttiva: Piatto
Colore della lente: Bianco
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tipo di montaggio: Altro
Funzione lampeggiante: no
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 12...12 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a molla
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A