Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 140...300 V
Tensione d'uscita: 195...257 V
Potenza apparente di uscita: 700 VA
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: M (Midget)
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 1100 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1400 A
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm