EATON - EAO5E700UF EATON 5E 700 USB FR G2 - 5E700UF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 700 VA
Tensione d'ingresso - 140...300 V
Tensione d'uscita - 195...257 V
Numero delle fase primarie - 1
Potenza in uscita effettiva - 360 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
209 Kg CO₂-eq
EAN
3553340704208
Codice prodotto
EAO5E700UF
Cod. produttore
5E700UF
Produttore
EAO
Potenza apparente di uscita:
700 VA
Tensione d'ingresso:
140...300 V
Tensione d'uscita:
195...257 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
360 W
Tecnologia UPS:
Line-Interaktiv
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
no
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
100 mm
Profondità:
288 mm
Altezza:
148 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Peso:
4.33 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Efficienza totale:
95 %
Frequenza primaria:
45...63 Hz
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON