pagina iniziale

EATON - EAO170M3212 170M3212 FUSE 100A 690V 1*TN/110 AR UC - 170M3212

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 100 A

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5996516009970

Codice prodotto

EAO170M3212

Cod. produttore

170M3212

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

100 A

Classe di funzionamento:

aR

Potere di interruzione:

200 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

21 W

Fori di fissaggio:

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro:

108 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 100 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON