pagina iniziale

EATON - EAO5945CL-23 LAMPEGGIATORE EN54-23 CON INDICAZ LUMINO - 5945CL-23

EATON
copiacopia
EATON - EAO5945CL-23 LAMPEGGIATORE EN54-23 CON INDICAZ LUMINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione flash - no

  • Funzione lampeggiante - no

  • Funzione luce fissa -

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Corrente assorbita - 0.12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054934907821

Codice prodotto

EAO5945CL-23

Cod. produttore

5945CL-23

Produttore

EAO

Funzione flash:

no

Funzione lampeggiante:

no

Funzione luce fissa:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente assorbita:

0.12 A

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di montaggio:

Altro

Funzionamento con pannello solare:

no

Approvazione secondo ICAO:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Piastra antincendio Eaton con lampeggio certificato EN54-23 - IP54