Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Terminale/tappo di chiusura
Lunghezza: 14 mm
Larghezza: 5 mm
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Lunghezza: 135 mm
Larghezza della sezione: 10 mm
Altezza della sezione: 10 mm
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 1
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 100 A
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 50...950 V
Tensione secondaria 1: 12...1000 V
Numero di gruppi di segnalazione: 2
Tipo di montaggio: Struttura
Collegamento radio: no