Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: CLASS 10
Corrente nominale permanente Iu: 110 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 110...350 V
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 2
Numero di poli: 2
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Caratteristica di intervento: Z
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 4
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 3
Tipologia: Terminale/tappo di chiusura
Lunghezza: 22 mm
Larghezza: 10 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 250 mm
Tipo di montaggio: A parete