pagina iniziale

EATON - EAO002234 CI23-125-NA CUSTODIA CON FLANGIE (UL/CSA - 002234

EATON
copiacopia
EATON - EAO002234 CI23-125-NA CUSTODIA CON FLANGIE (UL/CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 187.5 mm

  • Numero moduli DIN - 9

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015080022343

Codice prodotto

EAO002234

Cod. produttore

002234

Produttore

EAO

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

250 mm

Larghezza:

187.5 mm

Numero moduli DIN:

9

Profondità:

150 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

1600 A

Numero di moduli:

1

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

125 mm

Numero di file:

0

Profondità interna:

125 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

6 mm

Numero di ingressi per conduttori:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

6 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

sì

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X

Integrità del circuito:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione:

sì

Custodia base per quadro di distribuzione, omologata UL, caratteristica materiale policarbonato, resistente agli impatti, grado di protezione IP65, componenti di fissaggio alla protezione patentati con compensazione sovrapressione integrata, su tutte e 4le pareti laterali con, flange lisce rimovibili con chiusure coperchio sigillabili, RAL 7035, grigio (base), fumo trasparente, (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio= 125 mm, tipo di coperchio: fumo trasparente, tipo base: flange UL nel perimetro