pagina iniziale

EATON - EAO186006 C30C-FDL-B-K10-24-P5 - 186006

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081815074

Codice prodotto

EAO186006

Cod. produttore

186006

Produttore

EAO

Pulsante luminoso, RMQ compact solution, Unità completa, Progettazione: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con spina M12A, 4 poli, Lunghezza cavo: 1 m, Colore LED: blu, capsula per pulsante: blu, Capsula per pulsante, vuota, Tensione nominale di esercizio LED: 24 V CA/CC, Nome: Nessuno, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (sul retro), Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: no, N/A = normalmente aperti: 1 NA, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1,VDE 0660

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON