pagina iniziale

EATON - EAO914776 STZ3,0(*/*) TRASFORMATORE MONOF 3000 VA - 914776

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 50...950 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...1000 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Potenza apparente nominale - 3000 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006671691

Codice prodotto

EAO914776

Cod. produttore

914776

Produttore

EAO

Tensione primaria 1:

50...950 V

Tensione secondaria 1:

12...1000 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Potenza apparente nominale:

3000 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

Tensione primaria 2:

50...950 V

Tensione secondaria 2:

12...1000 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 3:

50...950 V

Resistente a corto circuito:

no

Tensione primaria 4:

50...950 V

Larghezza:

230 mm

Tensione primaria 5:

50...950 V

Tensione secondaria 3:

12...1000 V

Profondità:

172 mm

Tensione primaria 6:

50...950 V

Altezza:

255 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

12...1000 V

Tensione secondaria 5:

12...1000 V

Tensione secondaria 6:

12...1000 V

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

2.1 %

Consumo di corrente in modalità standby:

17 W

Trasformatore di comando STI, Gamma di prodotti: Trasformatori di comando monofase ST..., Funzione di base: Trasformatori monofasi per circuiti di comando, trasformatori di isolamento e sicurezza STI, STZ, Tensione nominale in ingresso: 50 - 950 V ± 5% V, Tensione di uscita nominale: 12 - 1000 V, Potenza nominale: 3 kVA, Potenza di breve durata: 11,5 kVA, Grado di protezione: IP00, Standard realizzati e testati a norma: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parte 2-2, VDE 0570 Parti 2‐6 (trasformatori di sicurezza), VDE 0570 Parti 2-4 (trasformatore d'isolamento), Adatto per l'uso secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON