Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: Classe 10 A
Tipologia: Profilo
Corrente nominale In: 1600 A
Larghezza: 30 mm
Diametro della calotta: 36.5 mm
Colore del pulsante: Verde
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 70 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Corrente di uscita nominale I2N: 5.6 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 1.5 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 2
Numero di poli: 2