pagina iniziale

EATON - EAO113350 NZMH2-ME220-SVE INT.AUT.RIM.3P PROT. MOT - 113350

EATON
copiacopia
EATON - EAO113350 NZMH2-ME220-SVE INT.AUT.RIM.3P PROT. MOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 110...220 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 200...2800 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

225 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081128853

Codice prodotto

EAO113350

Cod. produttore

113350

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

110...220 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

200...2800 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Elettronico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

220 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

55 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

110 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

130 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

245 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

180 mm

Gli interruttori automatici della serie NZM..-ME coprono tutte le applicazioni con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Con sgancio elettronico per la protezione motore con sensibilità alla mancanza fase. Note: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, misuraz. del valore efficace e “memoria termica”, impost. della classe d’intervento regolabile: tr:2-20 a 6xIr anche all’infinito (senza sganciatore di sovraccarico)