pagina iniziale

EATON - EAOFWP-40G22F FWP-40G22F 40A 690VAC GR 22X58 FUS W/O S - FWP-40G22F

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0051712689694

Codice prodotto

EAOFWP-40G22F

Cod. produttore

FWP-40G22F

Produttore

EAO

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

40 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

8.24 W

Fusibile extra rapido, tensione nominale 700 V, Valori nominali amperaggio 40 A, taglia fusibile: 22 x 58 mm, Classe gR, Forma del fusibile: Cilindrico, potere di interruzione: 200 kAIC, frequenza nominale: 45-65 Hz

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON