pagina iniziale

EATON - EAODFJ-70 DFJ-70 DRIVE FUSE - DFJ-70

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 70 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712653381

Codice prodotto

EAODFJ-70

Cod. produttore

DFJ-70

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

70 A

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Senza

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Fusibile NH tipo/modello Eaton Group - DFJ-70 - DFJ-70 DRIVE FUSE

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON