Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Sistemico
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 40 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP42
Potenza totale: 2.5 W
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 40 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 3
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP65
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 5
Numero moduli DIN: 24
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio da incasso
Tipologia: Base set laterale
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 280...690 V
Corrente di guasto nominale: 0.1...3 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Max. corrente nominale: 250 A
Altezza: 40 mm
Numero di poli: 4
Adatto per armadi di larghezza: 0 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no