Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 1
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 55 mm
Larghezza: 525 mm
Corrente nominale permanente Iu: 50 A
Tipologia di azionamento: Levetta singola
Adatto per fusibili: 14×51 mm
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Su due lati: sì
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 600 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP42
Potenza totale: 2.5 W
Tipologia: Sistemico
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 40 mm
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Verso il basso
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 3
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato
Grado di protezione (IP): IP65