pagina iniziale

EATON - EAO9PXEBM72RT2U EATON 9PX EBM 72V RT2U - 9PXEBM72RT2U

EATON
copiacopia
EATON - EAO9PXEBM72RT2U EATON 9PX EBM 72V RT2U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Batteria/accumulatore

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - no

  • Larghezza - 605 mm

  • Altezza - 86.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172081605

Codice prodotto

EAO9PXEBM72RT2U

Cod. produttore

9PXEBM72RT2U

Produttore

EAO

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Batteria/accumulatore

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

no

Larghezza:

605 mm

Altezza:

86.5 mm

Profondità:

440 mm

Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9PX, 72 V, Rack/Tower, 2U

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON