Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Altezza: 105 mm
Larghezza: 725 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 2
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 1
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Colore della calotta: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 55 mm
Larghezza: 525 mm
Corrente nominale permanente Iu: 50 A
Tipologia di azionamento: Levetta singola
Adatto per fusibili: 14×51 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Sistemico
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 40 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 5
Numero moduli DIN: 24
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 3