Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Destra
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 20 A
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Angolare di fissaggio
Larghezza: 100 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A
Colore della calotta: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 1
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Altezza: 105 mm
Larghezza: 725 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio