Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Larghezza: 55 mm
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Altezza: 155 mm
Larghezza: 725 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 100 A
Misura: 22×58 mm
Diametro del foro: 22 mm
Forma della lente: Tondo
Materiale: Plastica
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 24
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 155 mm
Larghezza: 525 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3