pagina iniziale

EATON - EAO5P1550IG2 EATON 5P 1550I G2 - 5P1550IG2

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1550 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 11.5 min

  • Tensione d'ingresso - 150...294 V

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2510 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3553340710285

Codice prodotto

EAO5P1550IG2

Cod. produttore

5P1550IG2

Produttore

EAO

Potenza apparente di uscita:

1550 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

11.5 min

Tensione d'ingresso:

150...294 V

Tensione d'uscita:

200...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

1350 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

150 mm

Profondità:

445 mm

Altezza:

233 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

15.1 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

98.2 %

Frequenza primaria:

47...70 Hz

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Assorbimento di potenza:

24 W

Eaton 5P Gen2 UPS, 1550 VA, 1350 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Tower

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON