pagina iniziale

EATON - EAOC10G4 C10G4 10X38, GG, 4A, 500VAC - C10G4

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590058773

Codice prodotto

EAOC10G4

Cod. produttore

C10G4

Produttore

EAO

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

4 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.7 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON