Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm
- copia
- copia
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Tipo di corrente: DC
Tensione nominale: 15...15 V
Tipo di segnale acustico: Tono a impulsi/tono continuo
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1000 A
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tensione nominale AC: 600 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1800 A
- copia
- copia
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: 3 conduttori AWG 12
Corrente nominale In: 25 A
Componenti guida di supporto: 1 guida portante
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3