Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 3
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 32 A
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 4
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 400...400 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V
Forma della lente: Ovale
Colore del pulsante: Nero
Forma del pulsante: Piatto
Numero di modalità: 4
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tipo di montaggio: Struttura
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 3
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Resistenza di frenata















.jpg?80A199A6C6A69E618995AC72A78783939692B36D876760AC857584A4896994A4B96E82AFC29E&ts=1791942255611&type=small)