Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0...0 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Tipologia: Struttura
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 1
Diametro della calotta: 60 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Funzione: Varistore
Tipo di tensione d'esercizio: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...48 V
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 208...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 2
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 63 A