pagina iniziale

EATON - EAO207442 CI-K5-T5-4 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE - 207442

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Struttura

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082074425

Codice prodotto

EAO207442

Cod. produttore

207442

Produttore

EAO

Tipologia:

Struttura

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

200 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

280 mm

Grado di protezione (NEMA):

12

Custodia compatta, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nero/solo operatore RAL 7035, grigio chiaro, setti sfondabili di ingresso cavo metrico sulla parte superiore, in basso e nella piastraposteriore, setti sfondabili di ingresso cavo metrico rigido, ingresso cavo di comando, indicatore luminoso L-. montaggio possibile nella base preforata M20/M25, per interruttore T5-../Z, 2-4 unità di contatto

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON