Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Colore: Rosso
Stampa simboli ISO: Senza
Tipologia costruttiva: Alto
Colore: Verde
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 160...220 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...230 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 230...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 12 A
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Con pittogramma: no
Grado di protezione (IP): IP40
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 37 kW
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 2
Corrente di uscita nominale I2N: 460 A
Max. frequenza d'uscita: 320 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 160 A
Larghezza: 12 mm