Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 25 mm
Larghezza: 590 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 3
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Corrente di uscita nominale I2N: 12 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Altezza: 50 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 800 mm
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 60 mm
Larghezza: 88 mm
Corrente di uscita nominale I2N: 39 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente nominale permanente Iu: 36 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 15...36 A
Numero di poli: 3