EATON - EAO108348 BPZ-MPL650-800 PIASTRA MOD. 800L 580H - 108348

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 25 mm
Larghezza - 590 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4015081079827
Codice prodotto
EAO108348
Cod. produttore
108348
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
25 mm
Larghezza:
590 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra di montaggio universale, BPZ-MPL, larghezza 800 mm, altezza 650 mm, per il montaggio di supporti per sistema a sbarre e altri dispositivi, lamiera di acciaio (2 mm), zincato, per UP, AP, quadri di distribuzione a parete e a pavimento, viti incluse, attrezzatura in dotazione: 1 piastra di montaggio, vari accessori di montaggio
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON