Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Con dispositivo di blocco: sì
Adatto per connettore BNC: no
Adatto per connettore a compressione F: no
Tipologia: Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di fissaggio
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1100 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 1250 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 2
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Colore: Verde
Tipologia costruttiva: Piatto
Stampa: Altro
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 4
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 63 A
Max. corrente nominale: 160 A
Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare): 2.5...70 mm²
Numero di poli: 1