Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Corrente di uscita nominale I2N: 9.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 45 kW
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Colore: Arancione
Funzione: Luce lampeggiante
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 184...276 V
Potenza apparente di uscita: 2200 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 7 min
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Corrente di uscita nominale I2N: 9.6 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Tipologia: Quadrato
Tensione nominale: 240...415 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 40 A
Altezza: 300 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 800 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 4