pagina iniziale

EATON - EAO108394 BPZ-FP-800/300-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 3 - 108394

EATON
copiacopia
EATON - EAO108394 BPZ-FP-800/300-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore della copertura - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081080281

Codice prodotto

EAO108394

Cod. produttore

108394

Produttore

EAO

Altezza:

300 mm

Larghezza:

800 mm

Colore della copertura:

Grigio

Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadri di distribuzione con montaggio a vista e da incasso). Piastra frontale cieca, BPZ-FP-..-BL, necessaria per coprire le zone di riserva e proteggere le zone inutilizzate. Larghezza 800 mm, altezza 300 mm, piastra in acciaio verniciato a polvere, RAL7035, piastra frontale in metallo con contatto elettrico con custodia, attrezzatura in dotazione: 1 piastra frontale

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON