pagina iniziale

EATON - EAO174296 XLSD5S184 PORTA CIECA XEL 425L 1800H - 174296

EATON
copiacopia
EATON - EAO174296 XLSD5S184 PORTA CIECA XEL 425L 1800H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 417 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

115 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081707584

Codice prodotto

EAO174296

Cod. produttore

174296

Produttore

EAO

Tipologia:

Porta a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

417 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1740 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

40 mm

Esecuzione EMC:

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

4X

Porta, cerniere a destra o sinistra, chiusa, IP55, guarnizione in materiale espanso, blocchetto con chiave a doppio profilo da 3 mm, verniciatura a polvere in finitura strutturata RAL 7035, altezza 1800 mm, larghezza 425 mm

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON