EATON - EAO170183 FBSMV-40/2/05 BLOCCO DIF 40A 2P 05 - 170183

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 240...415 V
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.5...0.5 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
101 Kg CO₂-eq
EAN
4015081666911
Codice prodotto
EAO170183
Cod. produttore
170183
Produttore
EAO
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
240...415 V
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
2
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON