Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione d'ingresso: 150...294 V
Potenza apparente di uscita: 1500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 14 min
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Accessorio: no
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 20 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 2 A
Corrente nominale permanente Iu: 315 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
- copia
- copia
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1000 A