EATON - EAO170M6498 170M6498 FUSE 1000A 1250V 3BKN/90 AR - 170M6498

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tensione nominale AC - 1250 V
Corrente nominale - 1000 A
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516019542
Codice prodotto
EAO170M6498
Cod. produttore
170M6498
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
1000 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
135 W
Fori di fissaggio:
Altro
Distanza delle connessioni da centro a centro:
91.4 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON